「pt100 3線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様導線:3線式
使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上
電流(mA)(規定)2
素子Pt100Ω(at0℃)
階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m
測定温度(℃)(MAX)200
測定電流1mA
許容差JISクラスB
素子PT100Ω、100Ω at 0℃
応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
定格電圧(V)DC14
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)10
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)80×80
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V/0.21A
プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
定格電圧(V)DC12
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)6
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)140×70
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2
プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)64
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
関連キーワード