3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型撹拌機 マルチAミキサー PSE対応 佐竹化学機械工業 動画あり
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度350 最大撹拌容量(L)低粘度700 羽根径(Φmm)220 出力(kW)0.1 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 軸長(mm)800 トラスコ品番459-4401 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度120 最大撹拌容量(L)低粘度250 羽根径(Φmm)150 出力(kW)0.065 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)10 軸長(mm)560 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ