カテゴリ

  • 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 佐竹化学機械工業
  • モノタロウ(5)
  • 和信化学工業(16)
  • DNT(大日本塗料)(14)
  • SK11(14)
  • ネクストリー(12)
  • 四国化成(9)
  • 大塚刷毛製造(8)
  • 三彩化工(6)
  • EpoChemical(6)
  • 阪和化工機(5)
  • 水谷ペイント(4)
  • 竹林化学工業(4)
  • 瑞穂化成工業(3)
  • YOSHIOKA(3)
  • アネスト岩田(2)
  • カンペハピオ(2)
  • マキタ(2)
  • RELIEF(2)
  • アイシス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撹拌 塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立形用攪拌機 佐竹化学機械工業立形用攪拌機佐竹化学機械工業
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。材質シャフト・インペラ:SUS304モーター全閉屋内形仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業可搬攪拌機相佐竹化学機械工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
148,800税込163,680
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6425材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)27出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)13最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6424材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)19出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)16最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業可搬型万能撹拌機 単相100V佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8~400出力(kW)0.06電源(V)単相100周波数(Hz)50~60質量(kg)8トラスコ品番756-8584対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度1500最大撹拌容量(L)低粘度2500羽根径(Φmm)310出力(kW)0.4電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19軸長(mm)1190対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)950対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)1000トラスコ品番459-4428対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度350最大撹拌容量(L)低粘度700羽根径(Φmm)220出力(kW)0.1電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11軸長(mm)800トラスコ品番459-4401対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度350最大撹拌容量(L)低粘度700羽根径(Φmm)220出力(kW)0.1電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11軸長(mm)760対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度120最大撹拌容量(L)低粘度250羽根径(Φmm)150出力(kW)0.065電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)10軸長(mm)560対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業回転数(min-1[r.p.m])36~360
防水 塗料特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら