「撹拌機」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度650
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
軸長(mm)1000
トラスコ品番459-4428
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
回転数(min-1[r.p.m])8~400
出力(kW)0.06
電源(V)単相100
周波数(Hz)50~60
質量(kg)8
トラスコ品番756-8584
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
材質シャフト・インペラ:SUS304
モーター全閉屋内形
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。
可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200
対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
回転数(min-1[r.p.m])36~360
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6425
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)27
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)13
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6424
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)19
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)16
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード