サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6432
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)55
出力(kW)1.5
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)30
最大撹拌容量(L)中粘度2500
モーター全閉屋内形
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300
シャフト長さ(mm)2000
最大撹拌容量(L)低粘度10000
羽根外径(mm)400
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
材質シャフト・インペラ:SUS304
モーター全閉屋内形
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6425
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)27
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)13
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6424
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)19
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)16
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード