三協リール

三協リールのページです。三協リールは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社三協リール
所在地〒263-0002 千葉市稲毛区山王町279-5
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール

    TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

    三協リール(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
    トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
  • エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リール

    エアーホースリール 交換用ウレタンホース

    三協リール
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リール

    TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
    用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
  • コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール

    コードリール 三ツ口コンセント仕様

    三協リール
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 作業灯 キャプテンライトLED 三協リール

    作業灯 キャプテンライトLED

    三協リール(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
  • コードリール100V スローモーション 三協リール

    コードリール100V スローモーション

    三協リール
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • エアーホースリール 標準品 三協リール

    エアーホースリール 標準品

    三協リール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
  • 耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    耐火花性エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8エアホース仕様PVC
  • TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール

    TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

    三協リール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
  • エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール

    エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m

    三協リール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
  • エアーホースリール ブレーキ式 三協リール

    エアーホースリール ブレーキ式

    三協リール
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
  • TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m

    三協リール
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • エアブローリール 三協リール

    エアブローリール

    三協リール
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1台ほか
    当日出荷
    縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
    質量(kg)0.65色ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m 三協リール

    TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m

    三協リール
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車や床洗浄、散水作業トラスコ品番135-8895セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)10最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)10
  • TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m

    三協リール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)3.6定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
  • TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.2定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • 屋外用温水リール 三協リール

    屋外用温水リール

    三協リール
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    8日以内出荷
    高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。
    種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
  • エアブローリール ピタプロ 三協リール

    エアブローリール ピタプロ

    三協リール
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    6日以内出荷
    強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
    材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    31日以内出荷
    機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リール

    コードリール 二次側先端プラグ仕様

    三協リール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • 耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール

    耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ

    三協リール
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380色グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
  • コードリール制御用 スローモーション 24V 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション 24V

    三協リール
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) 三協リール

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    三協リール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン
  • 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール

    導電エアーホースリール ブレーキ式

    三協リール
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境にトラスコ品番244-0917セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)314質量(kg)3.5色グレー高さ(mm)290適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4ホース長さ(m)10、10(二次側)ハネ枚数0.8
  • 導電エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    導電エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に幅(mm)314質量(kg)3.5色ホース:グリーン高さ(mm)290奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:1色(本体)グレーエアホース仕様導電性
  • 交換用耐火花性ソフトホース(継手専用) 三協リール

    交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

    三協リール
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC
  • ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290質量(kg)3.5高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • エアーホースリール 環境配慮型 三協リール

    エアーホースリール 環境配慮型

    三協リール
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • 温水リール M-series 三協リール

    温水リール M-series

    三協リール
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    欠品中
    高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    色ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • グリスリール M-series 三協リール

    グリスリール M-series

    三協リール
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    10日以内出荷
    グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m

    三協リール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • LEDワークライト 三協リール

    LEDワークライト

    三協リール
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。
    コード長さ(m)5使用温度(℃)ー20~40定格消費電力(W)35本体質量(kg)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP65明るさ(Lx)1040入力周波数(Hz)50/60定格光束(Lm)5310