特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水リール 三協リール

    水リール

    三協リール
    149,800税込164,780
    1台
    17日以内出荷
    水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
    ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
  • ピタブロ用 取付ブラケット 三協リール

    ピタブロ用 取付ブラケット

    三協リール
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    ABR-202A用のオプション品。
    材質SPCC質量(g)220使用環境屋内
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • プリセット式デジタルオイルガン 三協リール

    プリセット式デジタルオイルガン

    三協リール
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
    付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    26,980税込29,678
    1台
    31日以内出荷
    マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • カート充電リール 三協リール

    カート充電リール

    三協リール
    49,980税込54,978特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
    長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
  • BIR用取付マグネット 三協リール

    BIR用取付マグネット

    三協リール
    3,398税込3,738
    1セット
    31日以内出荷
    PPカバー仕様専用オプション品です。マグネットで設置し、配置替えも簡単に
    付属品皿ビスM5×10(3個)、フランジナットM5(3個)
  • ABR用取付ブラケット 三協リール

    ABR用取付ブラケット

    三協リール
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナベビスM5×15(2個)/フランジナットM5(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火花性ソフトホースリール 三協リール

    耐火花性ソフトホースリール

    三協リール
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
  • コードリール制御用 スローモーション 三相200V 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション 三相200V

    三協リール
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
  • コードリール制御用 スローモーション 三協リール

    コードリール制御用 スローモーション

    三協リール
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
  • 導電エアーホースリール スローモーション 三協リール

    導電エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0535材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:グリーン高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 耐火花性エアーホースリール スローモーション 三協リール

    耐火花性エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、エアカプラトラスコ品番338-0526材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒色高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 導電エアーホースリール 三協リール

    導電エアーホースリール

    三協リール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール

    導電エアーホースリール ブレーキ式

    三協リール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境にトラスコ品番244-0917セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)314質量(kg)3.5グレー高さ(mm)290適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4ホース長さ(m)10、10(二次側)ハネ枚数0.8
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善質量(kg)4.6トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • 導電エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    導電エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に幅(mm)314質量(kg)3.5ホース:グリーン高さ(mm)290奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:1色(本体)グレーエアホース仕様導電性
  • 交換用耐火花性ソフトホース(継手専用) 三協リール

    交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

    三協リール
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVCホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • コードリール制御用 環境配慮型 三協リール

    コードリール制御用 環境配慮型

    三協リール
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
  • コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 三協リール

    コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

    三協リール
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール 環境配慮型 三協リール

    コードリール 環境配慮型

    三協リール
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
    用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール制御用 三協リール

    コードリール制御用

    三協リール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-7451電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4アズワン品番64-8773-53
  • ワークライトTERACE 三協リール

    ワークライトTERACE

    三協リール
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
    消費電力(W)23仕様屋外使用可能トラスコ品番765-2445材質樹脂幅(mm)1200質量(kg)2.5直径(Φmm)84奥行(mm)120電源(V)100構造二重絶縁構造コード長さ(m)5色温度(K)6500使用電球高輝度LED使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)防塵防水性能IP66光源色昼光色連結数20台まで明るさ(Lm)2000標準消費電力料金(円/h)0.63エコロジー商品省エネ
  • TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル 三協リール

    TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル

    三協リール
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
  • TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル 三協リール

    TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル

    三協リール
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    組合せ自由なコンビネーションリールです。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m

    三協リール
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
  • TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m

    三協リール
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
  • TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m

    三協リール
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ

    三協リール
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    手持ちのケーブルを装着できます。
    用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m

    三協リール
    249,800税込274,780
    1個
    16日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m

    三協リール
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷
    ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m

    三協リール
    219,800税込241,780
    1個
    16日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m

    三協リール
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ

    三協リール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。
    用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m

    三協リール
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    ホース長さ(m)30トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m

    三協リール
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5