86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m

    三協リール
    159,800税込175,780
    1個
    17日以内出荷
    ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m

    三協リール
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5
  • 作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット 三協リール

    作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット

    三協リール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用消費電力(W)7電球の種類LEDトラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125本体寸法(mm)230×65×42
  • ストッパーゴム玉 15×45 ビス付き 三協リール

    ストッパーゴム玉 15×45 ビス付き

    三協リール
    999税込1,099
    1台
    翌々日出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番343-6172材質エラストマー外径(Φmm)45
  • 【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様 三協リール

    【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様

    三協リール
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    さまざまな機器への組み込みも容易です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、オス・メスカプラトラスコ品番660-8709材質本体カバー:樹脂幅(mm)228高さ(mm)272適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)146内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)3、一次側:1、二次側:3ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12設置方法吊下げ・壁付け
  • コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース 三協リール

    コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース

    三協リール
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC