オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)663
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池4本
先端形状ストレートパイプ&スイベル
精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1
最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)
粘度(mPa・s)200(10℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)664
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池4本
先端形状ゴムホース&L字
精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1
最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)
粘度(mPa・s)200(10℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)717
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池4本
先端形状フレキシブルパイプ&スイベル
精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1
最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)
粘度(mPa・s)200(10℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
関連キーワード