カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • ビーエルオートテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み型ピン端子」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
コードリール制御用 スローモーション 三相200V 三協リールコードリール制御用 スローモーション 三相200V三協リール
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション 三協リールコードリール制御用 スローモーション三協リール
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
コードリール200V制御用 スローモーション 三協リールコードリール200V制御用 スローモーション三協リール
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
コードリール制御用 スローモーション 24V 三協リールコードリール制御用 スローモーション 24V三協リール
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら