「電気リール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番216-8922
長さ(m)6
内径(Φmm)6
アズワン品番64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型
仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m
トラスコ品番851-3289
セット内容取付ベース一式
材質アルミ
質量(kg)8.2
本体寸法(mm)430×390×220
入力M10ボルトナット
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ホース長さ(m)15
トラスコ品番851-3290
質量(kg)12.9
電線仕様-太さ(mm2)22
1個
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3293
質量(kg)18.1
電線仕様-太さ(mm2)38
1個
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
ホース長さ(m)15
トラスコ品番851-3292
質量(kg)15.6
電線仕様-太さ(mm2)38
1個
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3291
質量(kg)14.4
電線仕様-太さ(mm2)22
1個
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。
金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色ホース:グリーン
高さ(mm)290
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:1
色(本体)グレー
エアホース仕様導電性
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連キーワード