小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用
質量(kg)4.6
トラスコ品番851-3627
セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)4
断面寸法(mm)2.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)4.2
トラスコ品番851-3632
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)4
断面寸法(mm)2.0
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
質量(kg)3.6
トラスコ品番851-3631
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)3
断面寸法(mm)1.25
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番851-3641
セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)4.2
タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)341×336×196
取付金具(一次側)自在R1/4
ホース内径(Φmm)6.5×10
電線長さ(m)10
先端金具1/4メス
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×158
定格電流(A)AC/DC24
電線長さ(m)8
関連キーワード