カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • 富士電線工業(20)
  • 三ツ星(4)
  • S-FREE(エスフリー)(4)
  • タイカツ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 冨士電線(1)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • ダイキン工業(1)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • 明工社(49)
  • アメリカン電機(30)
  • 日動工業(28)
  • 鶴見製作所(11)
  • ヤガミ(6)
  • エスコ(4)
  • アサヒ特販(4)
  • 八光電機(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量ケーブルリール 三協リール高容量ケーブルリール三協リール
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
カート充電リール 三協リールカート充電リール三協リール
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCTRoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC250/8