小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用
質量(kg)4.6
トラスコ品番851-3627
セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)8
本体寸法(mm)314×290×164
心数(C)4
断面寸法(mm)2.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途200Vの電力供給用、作業環境の改善
質量(kg)4.6
トラスコ品番201-3595
セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
色オレンジ
本体寸法(mm)314×290×164
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-8679-29
特性接地付
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。
付属品取付けベース一式
トラスコ品番338-0531
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地3P20Aソケット
定格電流(A)5
先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
電線長さ(m)8
電線仕様-種別SVCTF
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)4
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード