2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ トラスコ品番386-5014 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)380 グレー 高さ(mm)430 奥行(mm)247 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc1/2メス 取付金具(一次側)R1/2ニップル 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15 設置方法吊下げ・壁付け・床置き ホース外径(Φmm)16
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷