4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×158 定格電流(A)AC/DC24 電線長さ(m)8
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)560 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状ゴムホース&L字 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)613 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)613 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-10~+70 電源単4電池2本 粘度範囲(mPa・s)8~5000 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)±0.5 最大使用圧力(MPa)10 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)