3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0523 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)24 定格電流(A)3 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)9
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC/DC24 本体寸法(mm)314×290×181 定格電流(A)0.5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0531 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地3P20Aソケット 定格電流(A)5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)4
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

関連カテゴリ