スーパーミニフック 強力マグネットタイプサンケーキコム(19件のレビュー)当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
ネームホルダーサンケーキコム(3件のレビュー)当日出荷
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面材質PE・スチール縦(mm)60
ステンレスマグネットフックサンケーキコム当日出荷
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(200個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
ダブルクリップサンケーキコム(7件のレビュー)当日出荷
本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。色ブラック繰り返し・詰め替え対応
マグネットクリップ Mサンケーキコム当日出荷
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途掲示トラスコ品番198-0290材質スチール、フェライト磁石寸法(mm)挟口:45色シルバー横(mm)45保持枚数約130枚RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カードリングサンケーキコム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(100個)ほか
当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
材質スチール色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネットクリップサンケーキコム(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(20個)ほか
当日出荷
強力マグネット付のクリップです。
オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カードリングサンケーキコム当日出荷
スタンダードなカードリングです
事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです
トラスコ品番859-7207内径(Φmm)50繰り返し・詰め替え対応
二重リングNO17サンケーキコム当日出荷
外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール内径(Φmm)17トラスコ品番773-1027質量(g)14線径(Φmm)1.2繰り返し・詰め替え対応
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
目玉クリップサンケーキコム¥1,198~税込¥1,318~
1箱(20個)ほか
当日出荷
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
材質スチール(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ステンレスマグネットフックサンケーキコム当日出荷
本体がステンレスで、磁石に耐錆加工がされています。
用途耐荷重内の物を吊るす用に。トラスコ品番660-8978材質ステンレス(SUS430)色シルバータイプスイング耐荷重(kg)垂直:1.5、平行:1.5縦(mm)35横(mm)24
カードリングサンケーキコム当日出荷
スタンダードなカードリングです。事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
用途Φ30mm 100個入トラスコ品番134-2597材質スチール色シルバー内径(Φmm)約30RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード罫線マーカー トレセン30ml 100mサンケーキコム当日出荷
ホワイトボードを簡単・キレイに自分好みに線引きすることが可能です。ホワイトボード表面にしっかり密着します。線引きに失敗したり、変更したくなっても線の端からはがす事も可能です。
トラスコ品番473-4270容量(mL)30テープ長さ(m)100
カラーマグネットサンケーキコム当日出荷から翌々日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応