絞り込み
ブランド
- サンポール
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(47,808)
- 三菱ふそう(36,618)
- ホンダ(23,172)
- SMC(21,554)
- MAZDA(マツダ)(12,293)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(5,555)
- ニッサン(3,098)
- トヨタ(3,014)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- 河村電器産業(2,080)
- アズワン(2,014)
- 高田ベッド製作所(1,998)
- 理研計器(1,950)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,691)
- TRUSCO(1,573)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,547)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サンポール
サンポールのページです。サンポールは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社サンポール |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-8667 広島県広島市中区南吉島2丁目4-5 |

アーチAH-7 車止め
サンポール(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から16日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
サポーター SP-800
サンポール¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+パイプカバー:アルミ鋳物形状固定式幅(mm)2000寸法(mm)W2000×H835、支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)質量(kg)約25.7高さ(mm)835タイプサポーター奥行(mm)252キャスターなし背もたれなし肘掛なし人数2仕上支柱:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)座高(mm)622材質(座面)ステンレス
アーチ FAH-11
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1台21日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
アーチAH-7 車止め
サンポール¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
リフターLA-12 上下式車止め
サンポール¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷から6日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700ポール径(Φmm)114.3
リフターLA-17 上下式車止め(バリアフリータイプ)
サンポール¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。上下式の車止めポールです。化粧カバーの外側にガード金具を取り付けることで、段差のないフラットな施工が可能になりました。(標準タイプより地上高が10mm低くなります。)用途推奨設置場所/商業施設、公共施設、公園、駅前広場、病院仕様クサリなし、カギ付(南京錠40mm)材質ステンレス質量(kg)約35.5色#400タイプ上下式(バリアフリータイプ)直径×高さ(mm)165.2(t3.0)×590
インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約37.6色ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
カメラスタンド 移動式 サインプレート付
サンポール¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から22日以内出荷デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付
サンポール¥118,800税込¥130,6801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付
サンポール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ施工内容ベース式
えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな1ユニットタイプのベンチです。仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ仕上脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:桧皮(HW)施工内容ベース式
サポーター スマートカウンター ベース式
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
フラッグポール RP
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。形状直角アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。形状アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
フラッグポール RP
サンポール¥169,800~税込¥186,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプ水平型形状直角アウトリガー式
フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP
サンポール¥159,800~税込¥175,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプ水平型形状アウトリガー式
バナーポール (2面取付) BPB
サンポール¥299,800~税込¥329,780~1本21日以内出荷商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。 滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。タイプBPB(2面取付)
バナーポール (1面取付) BPN
サンポール¥349,800~税込¥384,780~1本21日以内出荷商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。タイプBPN(1面取付)
のぼりポール NPN
サンポール¥279,800~税込¥307,780~1本15日以内出荷から21日以内出荷神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH
サンポール¥269,800~税込¥296,780~1本4日以内出荷ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
フラッグポール 高層用避雷針兼用ロープ型 FL
サンポール¥179,800~税込¥197,780~1本26日以内出荷ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。タイプ避雷針兼用ロープ型
フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP
サンポール¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH
サンポール¥199,800~税込¥219,780~1本4日以内出荷ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
フラッグポール ロープ型 FP
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷から31日以内出荷ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプロープ型
セーフティアーチ AH-42
サンポール¥139,800税込¥153,7801台21日以内出荷建物の入口周りに最適な商品シリーズです。美観や安全性の向上、注意喚起など、用途に応じた商品を取り揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,サービスエリア,病院材質ステンレス+ポリカーボネイト仕上H.L.#240タイプセーフティアーチ形状ベース式仕様クリアパネル付
ロープゲート RG-100
サンポール¥229,800税込¥252,7801本21日以内出荷ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。 ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。 ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。 取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物タイプロープゲート
チェーンマキトリゲート MG-100
サンポール¥419,800~税込¥461,780~1台21日以内出荷ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス形状巻取収納式(手動)タイプチェーンマキトリゲート
リサイクルベンチ SP-720
サンポール¥289,800~税込¥318,780~1脚21日以内出荷座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパークタイプリサイクルベンチグリーン購入法適合
リサイクルベンチ SP-710
サンポール¥179,800~税込¥197,780~1脚21日以内出荷座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク材質座板・背板:リサイクル樹脂+脚部:鉄鋳物幅(mm)1500寸法(mm)W1500×D585×H750高さ(mm)750タイプリサイクルベンチ奥行(mm)585キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数2座高(mm)415材質(座面)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)材質(背)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
リサイクルベンチ SP-700
サンポール¥189,800~税込¥208,780~1脚21日以内出荷座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク幅(mm)1825タイプリサイクルベンチキャスターなし肘掛なし人数3材質(座面)表面:ASA樹脂(5%木粉入り)/内部:ABS樹脂(再生40%)グリーン購入法適合
ツリーサークル SP-800
サンポール¥569,800~税込¥626,780~1台17日以内出荷から21日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+アルミ鋳物形状固定式タイプツリーサークル
サポートカウンター SPR-200
サンポール¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。 公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約40.9タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー
サポートカウンター SPR-200
サンポール¥159,800税込¥175,7801台21日以内出荷カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。 公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約43.5タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー
サポートベンチ SPR-100
サンポール¥149,800税込¥164,7801台21日以内出荷サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。 リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×W1800×H779質量(kg)約30.4タイプサポートベンチ仕上支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
サポートベンチ SPR-100
サンポール¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。 リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×W1800×H779質量(kg)約31.4タイプサポートベンチ仕上支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
硬質弾性ボラード,Xlast XL-150
サンポール¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から21日以内出荷歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。 クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。 繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア仕様反射テープ付材質硬質ウレタン樹脂寸法(mm)Φ100-Φ170×H803タイプ硬質弾性ボラード、Xlast仕上ウレタン樹脂塗装
硬質弾性ボラード,Xlast XL-100
サンポール¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から21日以内出荷歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。 クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。 繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア仕様反射テープ付材質硬質ウレタン樹脂寸法(mm)Φ100-Φ120×H804タイプ硬質弾性ボラード、Xlast仕上ウレタン樹脂塗装
照明内蔵ボラード VL-399
サンポール¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。 フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,テーマパーク材質アルミパイプ+アルミ鋳物仕上焼付塗装色セラミックチタンタイプライティングボラード形状固定式寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850