絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
472件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポーター スマートサポーター 固定式 サンポール

    サポーター スマートサポーター 固定式

    サンポール
    74,980税込82,478
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約15.5施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター 固定式 サンポール

    サポーター スマートカウンター 固定式

    サンポール
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約19.9施工内容固定式
  • えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式 サンポール

    えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな1ユニットタイプのベンチです。
    仕様背もたれ無、仕切り無材質座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール寸法(mm)W1600×D152×H458質量(kg)約14.5タイプ1ユニットタイプ仕上脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:桧皮(HW)施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様

    サンポール
    86,980税込95,678
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)質量(kg)約12.3施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール

    サポーター スマートカウンター ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様右側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 サンポール

    Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
    用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
  • 反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用 サンポール

    反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用

    サンポール
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サンポール車止め用の反射テープです。
    幅(mm)100適合パイプ径(Φmm)60.5
  • ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール

    ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U

    サンポール
    13,980税込15,378
    1本
    11日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)形状固定式フック両フック(直角フック)材質ステンレス寸法H(mm)850質量(kg)約2.0仕上#400タイプピラー
  • フラッグポール RP サンポール

    フラッグポール RP

    サンポール
    109,800税込120,780
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    形状直角アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
  • フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP サンポール

    フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP

    サンポール
    109,800税込120,780
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
    形状アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
  • フラッグポール RP サンポール

    フラッグポール RP

    サンポール
    99,980税込109,978
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプ水平型形状直角アウトリガー式
  • フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP サンポール

    フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP

    サンポール
    98,980税込108,878
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプ水平型形状アウトリガー式
  • バナーポール (2面取付) BPB サンポール

    バナーポール (2面取付) BPB

    サンポール
    299,800税込329,780
    1本
    21日以内出荷
    商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。 滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
    タイプBPB(2面取付)
  • バナーポール (1面取付) BPN サンポール

    バナーポール (1面取付) BPN

    サンポール
    349,800税込384,780
    1本
    21日以内出荷
    商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
    タイプBPN(1面取付)
  • のぼりポール NPN サンポール

    のぼりポール NPN

    サンポール
    279,800税込307,780
    1本
    15日以内出荷から21日以内出荷
    神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
  • フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH サンポール

    フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH

    サンポール
    269,800税込296,780
    1本
    4日以内出荷
    ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。
    用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
  • フラッグポール 高層用避雷針兼用ロープ型 FL サンポール

    フラッグポール 高層用避雷針兼用ロープ型 FL

    サンポール
    179,800税込197,780
    1本
    26日以内出荷
    ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
    タイプ避雷針兼用ロープ型
  • フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP サンポール

    フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP

    サンポール
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
  • フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH サンポール

    フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH

    サンポール
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
  • フラッグポール ロープ型 FP サンポール

    フラッグポール ロープ型 FP

    サンポール
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプロープ型
  • ポイ・ストップ(吸い殻入れ) POI-7M サンポール

    ポイ・ストップ(吸い殻入れ) POI-7M

    サンポール
    54,980税込60,478
    1台
    21日以内出荷
    ポイ・ストップはタバコの吸殻を投入するだけで消煙するスマートな吸殻入れです。 建物のエントランス等に設置することによって、ポイ捨てを防ぎ、周囲の美観を保つことができます。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,コンビニ,サービスエリア材質ステンレス形状移動式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1135質量(kg)約9.2タイプポイ・ストップ(吸い殻入れ)表面処理#400
  • セーフティアーチ AH-42 サンポール

    セーフティアーチ AH-42

    サンポール
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    建物の入口周りに最適な商品シリーズです。美観や安全性の向上、注意喚起など、用途に応じた商品を取り揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,サービスエリア,病院材質ステンレス+ポリカーボネイト仕上H.L.#240タイプセーフティアーチ形状ベース式仕様クリアパネル付
  • ロープゲート RG-100 サンポール

    ロープゲート RG-100

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    21日以内出荷
    ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。 ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。 ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。 取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物タイプロープゲート
  • チェーンマキトリゲート MG-100 サンポール

    チェーンマキトリゲート MG-100

    サンポール
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス形状巻取収納式(手動)タイプチェーンマキトリゲート
  • リサイクルベンチ SP-731 サンポール

    リサイクルベンチ SP-731

    サンポール
    97,980税込107,778
    1脚
    21日以内出荷
    座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク材質座板:リサイクル樹脂+脚部:リサイクル樹脂幅(mm)1800タイプリサイクルベンチ奥行(mm)412キャスターなし背もたれなし肘掛なし座高(mm)439グリーン購入法適合
  • リサイクルベンチ SP-720 サンポール

    リサイクルベンチ SP-720

    サンポール
    289,800税込318,780
    1脚
    21日以内出荷
    座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパークタイプリサイクルベンチグリーン購入法適合
  • リサイクルベンチ SP-710 サンポール

    リサイクルベンチ SP-710

    サンポール
    179,800税込197,780
    1脚
    21日以内出荷
    座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク材質座板・背板:リサイクル樹脂+脚部:鉄鋳物幅(mm)1500寸法(mm)W1500×D585×H750高さ(mm)750タイプリサイクルベンチ奥行(mm)585キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数2座高(mm)415材質(座面)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)材質(背)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • リサイクルベンチ SP-700 サンポール

    リサイクルベンチ SP-700

    サンポール
    189,800税込208,780
    1脚
    21日以内出荷
    座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク幅(mm)1825タイプリサイクルベンチキャスターなし肘掛なし人数3材質(座面)表面:ASA樹脂(5%木粉入り)/内部:ABS樹脂(再生40%)グリーン購入法適合
  • ツリーサークル SP-800 サンポール

    ツリーサークル SP-800

    サンポール
    569,800税込626,780
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+アルミ鋳物形状固定式タイプツリーサークル
  • サポーター SP-800 サンポール

    サポーター SP-800

    サンポール
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+パイプカバー:アルミ鋳物形状固定式幅(mm)2000寸法(mm)W2000×H835、支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)質量(kg)約25.7高さ(mm)835タイプサポーター奥行(mm)252キャスターなし背もたれなし肘掛なし人数2仕上支柱:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)座高(mm)622材質(座面)ステンレス
  • サポートカウンター SPR-200 サンポール

    サポートカウンター SPR-200

    サンポール
    169,800税込186,780
    1台
    21日以内出荷
    カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。 公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約40.9タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー
  • サポートカウンター SPR-200 サンポール

    サポートカウンター SPR-200

    サンポール
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    カウンター利用や、後ろ・横向きに寄りかかったりと自由な使い勝手で、これまでにない新しいスタイルのアイテムです。 公共交通機関の待合スペースや商業施設、オフィスビル間のポケットパークやキャンパス等への設置に最適です。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)□75×40 W1800×H1008質量(kg)約43.5タイプサポートカウンター仕上支柱、ブラケット:焼付塗装メタリックグレー
  • サポートベンチ SPR-100 サンポール

    サポートベンチ SPR-100

    サンポール
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。 リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×W1800×H779質量(kg)約30.4タイプサポートベンチ仕上支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
  • サポートベンチ SPR-100 サンポール

    サポートベンチ SPR-100

    サンポール
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。 リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×W1800×H779質量(kg)約31.4タイプサポートベンチ仕上支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
  • ガードコーン RBMH サンポール

    ガードコーン RBMH

    サンポール
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
  • ガードコーン RBMS サンポール

    ガードコーン RBMS

    サンポール
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量280g/本
  • ガードコーン RBHC サンポール

    ガードコーン RBHC

    サンポール
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式