サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様アーチ用(4本入)
材質ステンレス
タイプAB用アンカーM12
1セット(4本)
¥4,398
税込¥4,838
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様ピラー用(2本入)
材質ステンレス
タイプAB用アンカーM12
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様打込棒
タイプM12用・AB用
1本
¥2,698
税込¥2,968
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様接着剤
質量(kg)1.2
タイプRU用
施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分
1セット
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様アーチ用(4本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(4本)
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様ピラー用(2本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(2本)
¥2,388
税込¥2,627
22日以内出荷
設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適
付属品南京錠25mm付
材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)
形状GAベース式
質量(kg)約4.8
寸法(Φ×高さH)(mm)88×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
関連キーワード