設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適
付属品南京錠25mm付
材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)
形状GAベース式
質量(kg)約4.8
寸法(Φ×高さH)(mm)88×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
有効幅員900mmを確保(バリアフリー新法対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)WP2400×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約46.0
タイプバリアフリー新法対応型
仕上H.L.#240
1台
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約43.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様アーチ用(4本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(4本)
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様アーチ用(4本入)
材質ステンレス
タイプAB用アンカーM12
1セット(4本)
¥4,398
税込¥4,838
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様ピラー用(2本入)
材質ステンレス
タイプAB用アンカーM12
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様打込棒
タイプM12用・AB用
1本
¥2,698
税込¥2,968
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様ピラー用(2本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(2本)
¥2,388
税込¥2,627
22日以内出荷
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状固定式
寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)約4.8
タイプサポートピラー
仕上焼付塗装
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
バイク・自転車の侵入を抑止し、通過者はストレートな導線でアクセス可能
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
仕上H.L.#240
タイプUDGスマートゲート
寸法(mm)WP970×DP500×H1400/Φ48.6(t2.0)
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用
仕様接着剤
質量(kg)1.2
タイプRU用
施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分
1セット
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状ベース式
寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)約4.8
タイプサポートピラー
仕上焼付塗装
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。
幅の広いエスコートバーが白杖をしっかりエスコート
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×WP600×H800
仕上H.L.#240
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
有効幅員900mmを確保(バリアフリー新法対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
仕様バリアフリー新法対応型
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)WP2400×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約41.0
タイプUDGラウンドゲート
仕上H.L.#240
1台
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約48.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
関連キーワード