52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8 ポール径(Φmm)60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg)約5.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-48
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550 質量(kg)約5.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷

サンポールアーチ FAH-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
イエロー 地上高さ(mm)650 幅(mm)600×600 形状固定式 厚さ(mm)2.8 質量(kg)約10.7 ポール径(Φmm)60.5 アズワン品番65-1814-22
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

アーチ型の車止めです。
シルバー 幅(mm)1000 仕様埋込式 材質ステンレス タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール 動画あり
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付 材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000 質量(kg)約9.5 タイプアーチ 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 フックなし 施工内容アタッチメントベース式
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約30.2 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状固定式 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約33.1 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール 形状固定式 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約33.1 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状固定式 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700 質量(kg)約50.1 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
1台
87,880 税込96,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700 質量(kg)約45 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール 形状固定式 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約30.2 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状差込式カギ付 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約35.8 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料製品詳細図面(0.04MB)
1台
66,980 税込73,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状差込式カギ付 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700 質量(kg)約38.7 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料製品詳細図面(0.05MB)
1台
69,880 税込76,868
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状差込式カギ付 幅(mm)1500 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700 質量(kg)約58.9 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料(0.05MB)
1台
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状差込式カギ付 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700 質量(kg)約53.8 タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装 関連資料(0.05MB)
1台
90,980 税込100,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×WP500×H650 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンポールアーチ FAH-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンポールアーチ FAH-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-11
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×WP500×H650 質量(kg)約7.8 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポールアーチ FAH-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様横桟付 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ76.3(t3.2)×WP600×H650 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-11
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550 質量(kg)約6.1 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×WP500×H650 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-11
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×W720×H700 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-11
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×W720×H700 質量(kg)約19.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
46,980 税込51,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-48
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550 質量(kg)約6.1 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)