直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ポール:亜鉛メッキ鋼管 ベース:鉄鋳物
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t2.3)×H850
質量(kg)約7.5
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:焼付塗装ベース:黒色塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
タイプピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約2.0
タイプピラー
形状ベース式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)48.6
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
色黄
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550
質量(kg)約5.2
タイプアーチ
仕上焼付塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H900
質量(kg)約7.8
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:#400、ベースカバー:H.L.#240
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
1本
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)
形状固定式
フック両フック(直角フック)
材質ステンレス
寸法H(mm)850
質量(kg)約2.0
仕上#400
タイプピラー
1本
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×W300×H550
タイプアーチ
仕上H.L.#240
ポール径(Φmm)48.6
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
色黄
材質スチール
寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550
質量(kg)約6.1
タイプアーチ
仕上焼付塗装
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地
材質ステンレス
形状ベース式
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×W300×H550
質量(kg)約4.7
タイプアーチ
仕上H.L.#240
ポール径(Φmm)48.6
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×W300×H550
質量(kg)約6.9
タイプアーチ
仕上H.L.#240
ポール径(Φmm)48.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
色黄
材質スチール
寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550
質量(kg)約6.1
タイプアーチ
仕上焼付塗装
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約3.5
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850
仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約43.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約48.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約4.2
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約4.2
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000
質量(kg)約9.1
タイプアーチ
仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フックなし
施工内容アタッチメントベース式
1台
¥80,980
税込¥89,078
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000
質量(kg)約9.5
タイプアーチ
仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フックなし
施工内容アタッチメントベース式
関連キーワード