直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)
形状固定式
フック両フック(直角フック)
材質ステンレス
寸法H(mm)850
質量(kg)約2.0
仕上#400
タイプピラー
1本
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850
タイプピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
タイプピラー
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)48.6
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付
材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)約3.5
タイプピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850
仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨
施工内容アタッチメントベース式
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
形状ベース式
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850
質量(kg)約2.8
タイプピラー
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
タイプピラー
仕上#400
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,サービスエリア,テーマパーク
材質ステンレス
形状移動式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H900
質量(kg)約7.8
タイプ移動式ピラー
仕上ポール:#400、ベースカバー:H.L.#240
フック両フック
ポール径(Φmm)48.6
1本
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約2.0
タイプピラー
形状ベース式
寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850
ポール径(Φmm)48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約3.6
タイプピラー
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1000
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約2.7
タイプピラー
形状固定式
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850+埋込400
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質ステンレス
仕上#400
質量(kg)約3.6
タイプピラー
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1000
ポール径(Φmm)60.5
関連キーワード