13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm)700~1300 角度調整範囲ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置) タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
1本
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置) タイプロープ型高層用・特別仕様
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
1本
279,800 税込307,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。 滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
タイプBPB(2面取付)
1本
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式 タイプ水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型 形状アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型 形状直角アウトリガー式
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
1本
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
1本
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)