「ギヤモータ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
用途工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し
消費電力(kW)0.4/h
変速機タイプギアモーター
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
用途工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し
消費電力(kW)0.2/h
変速機タイプギアモーター
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキブレーキ付
質量(kg)89.5
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
ブレーキブレーキ無し
質量(kg)80.3
種類ギヤードモーター/減速機
関連キーワード
1
2
次へ