「vctf2.0 4c」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。
種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード
全長(m)10
仕様JIS C3306規格品
定格電圧(V)300
記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)
材質(シース)耐油性ビニル
絶縁体ビニル
電線長さ(m)10
規格品JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
線心数2
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
関連キーワード