1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)16
材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
段数1
材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)
表面処理電気亜鉛メッキ
材質アルミ合金ダイカスト
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
主材質鋳鉄
表面処理溶融亜鉛メッキ
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)800
極数(端子)4P
寸法L(mm)130
規格(構造規格)d2G4
定格440V、15A
寸法d(mm)100
寸法a(mm)115
寸法E(mm)12
寸法B(mm)81
寸法C(mm)6
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500
規格(構造規格)d2G4
材質アルミ合金ダイカスト
表面処理ジンカート(黒)
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。
規格(構造規格)d2G4
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)eG4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。
仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半
トラスコ品番375-1777
幅(mm)90.3
全長(mm)90.3
高さ(mm)52
奥行(mm)40
電源(V)ON/OFF 赤外線センサー付き
外径(Φmm)40
保護等級IP65
明るさ(Lm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
関連資料(0.04MB)
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番595-9164
全長(mm)138
電源リチウムイオン電池
保護等級IP68
充電時間5~6時間
外径(mm)24
明るさ(Lm)180/90
電球の種類LED
最大点灯時間16時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)800
極数(端子)4P
寸法L(mm)130
規格(構造規格)d2G4
定格440V、15A
寸法d(mm)100
寸法a(mm)115
寸法E(mm)12
寸法B(mm)81
寸法C(mm)6
h(mm)29
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼(ステンレス鋼も可)
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)d2G4
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(カバー)主:鋼板
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
規格(構造規格)d2G4
寸法B(mm)42
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物
関連資料(0.04MB)
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト
寸法S1(mm)19
寸法S2(mm)13
関連資料(0.08MB)
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型
表面処理溶融亜鉛メッキ
主材質鋳鉄
関連資料(0.06MB)
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型
A120
質量(kg)1.8
B85
L134
H78
タイプ3方出
ΦD100
h21
表面処理溶融亜鉛メッキ
ΦC6
主材質鋳鉄
関連資料(0.05MB)
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440
定格電流(A)15
適合電線1.25sq~2sq
無機物からなっておりますので不燃性です。水を加えてかきまぜるだけで充填できます。常温において30分後から硬化を始めます。密着性に優れておりますので、ヒビ割れや変形することがありません。
危険物の類別非危険物
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型
表面処理溶融亜鉛メッキ
主材質鋳鉄
関連資料(0.06MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ