4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 規格(構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6 h(mm)29
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)