5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番595-9164 全長(mm)138 電源リチウムイオン電池 保護等級IP68 充電時間5~6時間 外径(mm)24 明るさ(Lm)180/90 電球の種類LED 最大点灯時間16時間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

防爆型のLED警告灯です。 ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:DC12~24V●入力電流:DC0.12●閃光数:120回/分●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1127 アズワン品番67-5595-52
1個
139,800 税込153,780
32日以内出荷

防爆型のLED警告灯です。 ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126 アズワン品番67-5595-53
1個
139,800 税込153,780
32日以内出荷

防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼 幅(mm)158 高さ(mm)242 奥行(mm)175 定格電圧(V)DC12~24 保護等級IP54 閃光数(min-1[回/分])120
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。 仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半 トラスコ品番375-1777 幅(mm)90.3 全長(mm)90.3 高さ(mm)52 奥行(mm)40 電源(V)ON/OFF 赤外線センサー付き 外径(Φmm)40 保護等級IP65 明るさ(Lm)200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷