カテゴリ

  • 空調・電設資材(33)
    • 電線管用カップリング(3)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(9)
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(326)
  • 古河電工(古河電気工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • エスコ(170)
  • ネグロス電工(36)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(477)
  • SMC(240)
  • 十川ゴム(120)
  • 岩崎電気(106)
  • 右下精器製造(97)
  • SK11(68)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • 長野計器(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • FIT-ONE(35)
  • フロンケミカル(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 管」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
マイレックス用雄コネクタ 島田電機マイレックス用雄コネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.05MB)
マイレックス用雌コネクタ 島田電機マイレックス用雌コネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.04MB)
一般機器ケーブルグランド接続 島田電機一般機器ケーブルグランド接続島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から9日以内出荷
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット島田電機
7,098税込7,808
1本
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ島田電機
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。材質鋳鉄規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)65表面処理溶融亜鉛メッキ
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造チーズ島田電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
pf 管 ジョイント特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら