29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。 材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。 規格(構造規格)d2G4 寸法B(mm)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質鋼(ステンレス鋼も可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(カバー)主:鋼板
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型 表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄 関連資料(0.06MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 規格(構造規格)d2G4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物 関連資料(0.04MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製 関連資料(0.05MB)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ 主材質銅合金
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型 表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄 関連資料(0.06MB)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト 関連資料(0.05MB)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト 関連資料(0.04MB)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 関連資料(0.06MB)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)eG4
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)eG4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼 表面処理ニッケルメッキ 主材質(被覆)塩ビ 関連資料(0.39MB) 材質(コネクタ)
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線 関連資料(0.4MB)
1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 関連資料(0.4MB) 材質(コネクタ)主:銅合金
1個
9,098 税込10,008
24日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)