カテゴリ

  • 空調・電設資材(46)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(261)
  • SMC(177)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(171)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(139)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 長野計器(126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(113)
  • 右下精器製造(94)
  • 第一計器(92)
  • CKD(59)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • 十川ゴム(48)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • アソー(38)
  • 槌屋ヤック(38)
  • onsemi(37)
  • ABRACON(36)
  • 未来工業(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-3」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
-
材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム関連資料(0.09MB)
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
699税込769
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
9,098税込10,008
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から24日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
699税込769
1個
翌々日出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
マイレックス用雄コネクタ 島田電機マイレックス用雄コネクタ島田電機
599税込659
1個
翌々日出荷
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.05MB)
マイレックス用雌コネクタ 島田電機マイレックス用雌コネクタ島田電機
599税込659
1個
翌々日出荷
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13関連資料(0.08MB)
一般機器ケーブルグランド 島田電機一般機器ケーブルグランド島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
一般機器ケーブルグランド接続 島田電機一般機器ケーブルグランド接続島田電機
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆雌コネクタ 島田電機耐圧防爆雌コネクタ島田電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆4方出BOXドーム型島田電機
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆3方出BOXドーム型島田電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら