カテゴリ

  • 空調・電設資材(28)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(9)
  • MURATA(村田製作所)(176)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
  • エスコ(91)
  • SK11(54)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
  • ケージーパルテック(44)
  • YAGEO(41)
  • 岩崎電気(36)
  • ツツミ工業(24)
  • VISHAY(18)
  • 京セラ(15)
  • TDK(15)
  • ニッタン(NITTAN)(14)
  • 井筒製作所(14)
  • 潤工社(13)
  • 未来工業(13)
  • KEMET(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-01」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から24日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
一般機器ケーブルグランド接続 島田電機一般機器ケーブルグランド接続島田電機
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から9日以内出荷
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
一般機器ケーブルグランド 島田電機一般機器ケーブルグランド島田電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
マイレックス用雄コネクタ 島田電機マイレックス用雄コネクタ島田電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.05MB)
マイレックス用雌コネクタ 島田電機マイレックス用雌コネクタ島田電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
13,880税込15,268
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆3方出BOXドーム型島田電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆4方出BOXドーム型島田電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆雌コネクタ 島田電機耐圧防爆雌コネクタ島田電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
表面処理ニッケルメッキ
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金