5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリがいなくなるコンバット 金鳥(KINCHO) 動画あり
使いやすいミニタイプのアリ用ベイト剤。アリの習性を利用した連鎖効果で、アリを巣ごと退治します。アルゼンチンアリにも効く。効果は約90日。
用途【適用害虫】アリ・ヒアリ・アルゼンチンアリ
1箱(6個)
499 税込549
当日出荷

アリがいなくなるシャワー液 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2~3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。
用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み> 適合害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 利用場所屋外
1個(1L)
899 税込989
当日出荷

イヤな虫ムエンダー 金鳥(KINCHO) 動画あり
お部屋の空間にプッシュするだけ!イヤな虫が気になったら、簡単・手軽に、まるごと駆除。アリ、クモ、コバエなどもまとめて退治。玄関に!キッチンに!リビングに!トイレに!納戸に!1.5畳あたり1プッシュ、これ1本で様々な広さのお部屋に使えます。生活害虫防除剤協議会登録。お手軽、害虫リセット!家中まるごとイヤな虫駆除。広さに合わせて空間にプッシュするだけ!狭い空間にも、広い空間にも。ニオわない、汚れない、面倒な事前準備、後片付け不要。無臭性。煙じゃないのに煙のききめ!ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる!次世代型 空間噴射のワンプッシュ式不快害虫駆除剤。空間定量噴射式殺虫剤。屋内にいる・ひどむアリ、クモ、コバエ他いろいろな害虫に!お子様・ペットのいるご家庭にも。低刺激。〔人にやさしい無煙処方〕●面倒な事前準備は不要 火災報知器のカバーいらず ●散布後の掃除不要 ●ニオイも気にならず、部屋にいながら駆除可能。玄関やキッチンでも!あなたのお部屋をイヤな虫とは無縁にしたい!〔知らない間に発生するこんな虫にも!〕シバンムシ:体長2~3mm。乾燥食品やドライフラワーに発生することも。チャタテムシ:体長約1mm。よくダニと誤認される。カビやホコリを好み、夏場に発生。畳や段ボールにいることも。60プッシュ。最大90畳分。
用途〔適用害虫〕アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ 寸法(mm)120×211×40 質量(g)65 適合害虫アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲンダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ アズワン品番64-8896-64 使用可能回数60回 利用場所屋内
1個(30mL)
1,590 税込1,749
翌日出荷

アリがいなくなるコンバット 2way 金鳥(KINCHO) 動画あり
アリがいなくなる(※使用環境により効果は異なります)。巣ごと退治!!アルゼンチンアリにも効く。屋内・屋外両用。【6つの特長】1.エサが2way!クッキータイプとジェルタイプ、2種類のエサでいろいろなアリに対応。2.用途が2way!屋内、屋外ですぐれた効果。3.アリの習性を利用した”連鎖効果”で巣ごと退治!4.置いたその日から効き始める!5.置くだけ、簡単!ツマミを折り取って、置くだけで準備完了。6.プロが使うフィプロニル配合。効果が早くあらわれる。【「巣ごと効く」理由】1.働きアリがコンバットのベイト剤(エサ)に誘引されて容器の中に入ります。2.ベイト剤(エサ)を巣に持ち帰り、女王アリや幼虫など巣全体のアリに分け与えます。ベイト剤(エサ)を持ち帰った働きアリだけでなく、巣の中のアリも次々と駆除し、巣ごと退治します。
用途【有効期間】屋内約330日、屋外約90日(※使用環境により期間は異なる場合があります。)
1箱(4個)
930 税込1,023
欠品中

動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除 利用場所屋内・屋外 成分フィプロニル(フェニルピラゾール系) 使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所 使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。 外観白色の泡沫 香り無臭 仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張 適合害虫シロアリ
1本(500mL)
7,990 税込8,789
4日以内出荷