「シロアリの巣」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除 利用場所屋内・屋外 成分フィプロニル(フェニルピラゾール系) 使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所 使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。 外観白色の泡沫 香り無臭 仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張 適合害虫シロアリ
1本(500mL)
7,990 税込8,789
4日以内出荷

アリがいなくなるシャワー液 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2~3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。
用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み> 適合害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 利用場所屋外
1個(1L)
899 税込989
当日出荷

関連カテゴリ