業務用チョウバエバスター金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥2,190税込¥2,409
1箱(25g×10包)
当日出荷
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。タイプ発泡性顆粒液性弱アルカリ性適合害虫チョウ、ハエRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内