「振り子 実験」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
島津理化衝突実験器
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10 長さ(mm)振り子:最大約400 寸法(mm)120×500×430 質量(kg)約1 付属品運動体、おもり大・小各1個
1個
21,000 税込23,100
6日以内出荷

ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m) 荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf) 仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12 高さ(mm)660 材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製 寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
1個
28,000 税込30,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津理化真空鈴
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9 材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製 寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92 付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ 仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
21,000 税込23,100
6日以内出荷