1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲約100~440Hz スピーカーフォスターP1000K、8Ω レーザー1mW以下 回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12 付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル 仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
1セット
62,000 税込68,200
11日以内出荷