難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)20以下
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
関連キーワード