15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節) 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具 質量(kg)44 容量(L)キャッチャー:約70 出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900 刈込み幅(mm)530(740m2/H) 使用時間(分)60(満タン時より) 刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節) 機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク 刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm) 動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
219,800 税込241,780
欠品中

。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!。芝生の刈り取りに適合。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!芝生の刈り取りに最適! に刈ることができます。バネ式のオートリターンを採用していますので、作業が楽にスムーズに運びます。
仕様●全長(約):550mm●刃渡り(約):145mm●重量(約):640g●材質●▼刃/特殊刃物鋼、柄/木 アズワン品番65-8902-93
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット 前キャッチャー式芝刈機専用 キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット
内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
1個
719 税込791
3日以内出荷

手動式芝刈機20cm用になります バーディーモアー用になります GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)680×1440
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

芝刈機の刈刃に付着した芝生の樹液などをきれいに洗浄します。芝刈機の刈刃の洗浄に。リール刃・ナイフどちらにもお使い頂けます。
材質非イオン界面活性剤、陰イオン界面性剤溶液、水、pH調整剤、キレート剤、香料 長さ(mm)50 幅(mm)50 容量(mL)250 高さ(mm)185 アズワン品番64-8378-77 メーカー商品コード195-0696
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)7.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します
仕様T-351用
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです
付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種) 質量(kg)13.3 定格100V・50/60HZ・90W・1.4A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390 定格時間(分)30
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

作業場所に持ち運びやすい1リットルサイズ。芝刈機・刈払機・噴霧機等の2サイクルエンジン用の混合ガソリンが正確に作れます。
仕様●商品サイズ(約):114×60.5×188.5mm●容量(約):1L アズワン品番65-8982-09
1個
779 税込857
8日以内出荷

園芸機器に絡みついて草や泥を落す便利な万能鎌 ステンレス製
用途芝刈機などに付いた汚れ・ゴミを落とす際に。 全長(mm)224 質量(g)約68 刃渡り(mm)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷