「お札カウンター機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)225
機械寸法(mm)390×482×620
電源コード(m)約2
速度(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)100
坪量(g/m2)(用紙)22~255
機械本体質量(kg)62
積載面高さ(mm)150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
関連キーワード