「半自動梱包機」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)【電源最大】0.47
内径(Φmm)【バンド】70
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)6~15.5
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115
電源(V)単相100
テーブル寸法(mm)幅580×奥行450
電源コード(m)4.5
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ750
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450
梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)
適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5)
本体寸法(mm)幅580
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
関連キーワード