厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906
質量(kg)133
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.6
引締力(N)30~250
梱包物最小寸法(mm)80×30
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
45日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm
質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130
電源単相100(50/60Hz)
方式トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用)
引締力(N)約690
電源容量(W)(最大)0.4k
摩擦溶着なので金具・バックルが不要です
梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062
アズワン品番67-5655-94
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)6~15.5
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅1252×奥行610
使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約25秒
機械高さ(mm)1403
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)【電源最大】0.47
内径(Φmm)【バンド】70
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115
電源(V)単相100
テーブル寸法(mm)幅580×奥行450
電源コード(m)4.5
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ750
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450
梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)
適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5)
本体寸法(mm)幅580
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
トラスコ品番816-6461
色ブルー
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-6464
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1セット(6個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トラスコ品番816-6468
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番816-6471
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1セット(6個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トラスコ品番816-6470
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番816-6472
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番816-6467
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-6465
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-6460
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番816-6458
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
トラスコ品番816-6466
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番816-6462
色ブルー
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラスコ品番816-6469
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-6463
色ピンク
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-6459
色ホワイト
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10
電源容量(W)(最大)250
昇温時間約10秒
関連キーワード