2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130 電源単相100(50/60Hz) 方式トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N)約690 電源容量(W)(最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)