「結束用ppバンド」の検索結果
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
摩擦溶着なので金具・バックルが不要です
梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062
アズワン品番67-5655-94
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷