20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10~50以内 消費電力(VA)約7 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85~115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償200時間
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9522 質量(g)220 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72 取付け方法パネル取付型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スナオ電気FV用設定子
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤 入数10個入り
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9531 質量(g)200 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)10 出力接点出力(1a) 定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100 使用周囲温度(℃)-10~50 パルス幅1~239秒 取付け方法表面取付型DINレール型 最小設定時間1分又は、1秒 使用周囲湿度35~85%RH 動作モード24時間+7日間 許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V 停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用) 回路1回路 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スナオ電気カレンダータイマー
エコ商品
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 電源電圧AC100-200V(共用) 質量(g)200 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潅水時刻は1日100回まで設定できます。潅水時間は1秒から99分まで設定可能です。DC24V電源搭載(FV801-DC24)。AC24V電源搭載(FV801-AC24)。外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動可能 又、2台以上の連結も可能。標準はクリーム色のケースです。サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。電源部の耐雷特性を強化しています。6系統(FV601)・4系統(FV401)もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.63MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動します。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。白ピン(出力)時刻から赤ピン(停止)時刻までの間、出力と停止を繰り返します。50Hz/60Hz (切換により共用)。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.61MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日同じ時刻に同じ時間出力します。24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを2個搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。1回路の時間が経過すると2回路に移行します。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:2a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.61MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 電源電圧(V)AC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.54MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 電圧変動許容範囲AC170V~AC230V 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz (切換により共用)。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。出力中(かん水中)はサブタイマー表示が点滅し、かん水中であることを知らせる。時限円盤は同期モーターにより回転しているので遅れ進みがほとんどない。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 電源電圧(V)AC100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.54MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 電圧変動許容範囲AC85V~AC115V 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100又はAC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A) 関連資料カタログ(0.74MB) 取扱説明書_コントローラ(1.62MB) 取扱説明書_日射センサ(0.36MB) 図面_コントローラ(0.21MB) 図面_日射センサ(0.05MB) 電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償設定値、及び時計
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントします。2日に1回、3日に1回等、隔日のかん水ができます。赤ピンが日数の経過を行います。間隔設定日数と実経過日数が同じ場合その日に白ピンにてかん水を行います。ある時間帯の中で出力、休止を繰り返します。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.57MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 取扱説明書(0.61MB) 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液肥による施肥に対応!。かん水時に水か施肥を選べます。全部で50通り登録可能です。かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。施肥動作は3パターンあります。4 系統・6 系統・8 系統があります。接続電磁弁によりDC24V 出力とAC24V 出力があります。雨入力により自動運転を停止できます。連動機能がなく多段接続はできません。雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開始時刻は1日9回まで設定できる。出力時間は1秒から99分まで設定可能です。DC24V電源搭載(FV811-DC24)。AC24V電源搭載(FV811-AC24)。外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。標準はクリーム色のケースです。タイプ11は時刻毎にかん水時間を変更できます。サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。電源部の耐雷特性を強化しています。6系統(FV611)・4系統(FV411)もあります。
用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能
用途かん水制御盤 出力DC24V1A 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100又はAC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A) 関連資料カタログ(0.69MB) 図面(0.2MB) 取扱説明書(0.85MB) 電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償設定値、及び時計
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 付属品
1台ほか
59,980 税込65,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日同じ時刻に同じ時間出力します。24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを2個搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。1回路と2回路が同時にスタートします。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:2a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.6MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)