「タイマー 100v」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9522
質量(g)220
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72
取付け方法パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。
1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。
パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒)
停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。
暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。
【工場用】
冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc
【農業・制御通信機器用】
ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc
【一般用】
広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9531
質量(g)200
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)10
出力接点出力(1a)
定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100
使用周囲温度(℃)-10~50
パルス幅1~239秒
取付け方法表面取付型DINレール型
最小設定時間1分又は、1秒
使用周囲湿度35~85%RH
動作モード24時間+7日間
許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V
停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)
回路1回路
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤
出力接点出力(1a)
使用周囲湿度(%RH)35~85
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。
-
使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤
出力接点出力(1a×2回路)
使用周囲湿度(%RH)35~85
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。
指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤
使用周囲湿度(%RH)35~85
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤
出力接点出力(1a×2回路)
使用周囲湿度(%RH)35~85
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤
出力接点出力(1a)
使用周囲湿度(%RH)35~85
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤
出力接点出力(1a×2回路)
使用周囲湿度(%RH)35~85
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤
周波数(Hz)50
出力接点出力(1a)
使用周囲温度(℃)-10~50
タイマー【24時間タイマー】シンクロナスモーターによる駆動、【サブタイマー】マイクロコンピューターによる制御
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード