「園芸 トレイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
毎日同じ時刻に同じ時間出力します。24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを2個搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。1回路の時間が経過すると2回路に移行します。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:2a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.61MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
関連資料図面(0.1MB)
取扱説明書(0.54MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC170V~AC230V
使用周囲湿度(%RH)35~85
潅水時刻は1日100回まで設定できます。潅水時間は1秒から99分まで設定可能です。DC24V電源搭載(FV801-DC24)。AC24V電源搭載(FV801-AC24)。外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動可能 又、2台以上の連結も可能。標準はクリーム色のケースです。サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。電源部の耐雷特性を強化しています。6系統(FV601)・4系統(FV401)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動します。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。白ピン(出力)時刻から赤ピン(停止)時刻までの間、出力と停止を繰り返します。50Hz/60Hz (切換により共用)。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.61MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.63MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
毎日同じ時刻に同じ時間出力します。24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを2個搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。1回路と2回路が同時にスタートします。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:2a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
関連資料図面(0.1MB)
取扱説明書(0.6MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 付属品
かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。50Hz/60Hz (切換により共用)。使いやすい (農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。シンクロナスモーター式。1ch。サブタイマー1個搭載。毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。出力中(かん水中)はサブタイマー表示が点滅し、かん水中であることを知らせる。時限円盤は同期モーターにより回転しているので遅れ進みがほとんどない。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
関連資料図面(0.1MB)
取扱説明書(0.54MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC85V~AC115V
使用周囲湿度(%RH)35~85
開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
取扱説明書(0.61MB)
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントします。2日に1回、3日に1回等、隔日のかん水ができます。赤ピンが日数の経過を行います。間隔設定日数と実経過日数が同じ場合その日に白ピンにてかん水を行います。ある時間帯の中で出力、休止を繰り返します。50Hz/60Hz(切換により共用)。使いやすい(農業散水施設に最適)。作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.57MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
関連資料カタログ(0.74MB) 取扱説明書_コントローラ(1.62MB) 取扱説明書_日射センサ(0.36MB) 図面_コントローラ(0.21MB) 図面_日射センサ(0.05MB)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
液肥による施肥に対応!。かん水時に水か施肥を選べます。全部で50通り登録可能です。かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。施肥動作は3パターンあります。4 系統・6 系統・8 系統があります。接続電磁弁によりDC24V 出力とAC24V 出力があります。雨入力により自動運転を停止できます。連動機能がなく多段接続はできません。雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
開始時刻は1日9回まで設定できる。出力時間は1秒から99分まで設定可能です。DC24V電源搭載(FV811-DC24)。AC24V電源搭載(FV811-AC24)。外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。標準はクリーム色のケースです。タイプ11は時刻毎にかん水時間を変更できます。サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。電源部の耐雷特性を強化しています。6系統(FV611)・4系統(FV411)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能
用途かん水制御盤
出力DC24V1A
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
関連資料カタログ(0.69MB) 図面(0.2MB)
取扱説明書(0.85MB)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード